カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • リケン(35)
  • SMC(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • IKO(日本トムソン)(21)
  • タンガロイ(12)
  • CKD(9)
  • 京セラ(8)
  • ニチコン(8)
  • 工進(5)
  • TRUSCO(5)
  • KVK(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • イスカル(4)
  • コガネイ(4)
  • ナイキ(4)
  • 長野計器(4)
  • Canon(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GL-20」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20x30mm カラーナット エスコM20x30mm カラーナットエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GL-20材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法B(mm)37
20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
810税込891
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-74
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7934-54
9IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ9IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ9 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-39両頭機能片頭
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)88適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7934-59
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
5,550税込6,105
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7934-56
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
M8x40mm 高ナット(10個) エスコM8x40mm 高ナット(10個)エスコ
1,300税込1,430
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)40エスコ品番EA949GL-208
10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
7,740税込8,514
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)38適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×25×65アズワン品番64-7934-57
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
7,740税込8,514
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)54適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7934-58
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7934-55
8IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ8IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ8 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-38両頭機能片頭
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
580税込638
1袋
翌日出荷
クリーニングフォーム エスコクリーニングフォームエスコ
15,100税込16,610
1パック(100個)
71日以内出荷
100個入り。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
適合パイプ内径:9/16”