カテゴリ
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(35)
- SMC(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- KITO(キトー)(12)
- THK(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- サンドビック(5)
- GENTOS(5)
- サカエ(4)
- 三菱電機(4)
- チップソージャパン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KYO-EI(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
「KR-11」の検索結果

ハミガキ NONIO クリアハーブ ミント 130g
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷ステインを落とすだけでなく、口臭にトリプルアクション!徹底的な口臭予防もできる薬用ハミガキ。内容量(g)130香味クリアハーブミント
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)
エスコ¥37,400税込¥41,1401個翌々日出荷360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)
エスコ¥12,300~税込¥13,530~1個翌々日出荷高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水





![145mm 精密プライヤー [平] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481195-180824-02.jpg)