カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 保管用品(4)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱ふそう(225)
- SMC(186)
- 渡辺電機工業(180)
- 三菱電機(136)
- ホンダ(57)
- オーム電機(44)
- ナカバヤシ(44)
- イトーキ(29)
- レイ・アウト(28)
- ハウスホールドジャパン(26)
- 万丈(25)
- ミツビシ(18)
- CKD(17)
- VISHAY(16)
- FAULHABER(15)
- OVER RACING(15)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 月印紙製品(10)
- ブランドをもっと見る
「LHA」の検索結果

320ml 速硬化型コンクリート補修材
エスコ(2件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
1.4L ハンドスプレー
エスコ¥4,810税込¥5,2911個当日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,330税込¥8,0631個当日出荷加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷油で汚れた手、機械などの洗浄に 自然豊かな和歌山のみかんの油脂を素材としたお肌にやさしいソープです。 スクラブ配合商品タイプ本体成分水、ラウリル硫酸Na、3‐メトキシ‐3‐メチル‐1‐ブタノール、ポリエチレン、グリセリン、d-リモネン、キサンタンガム、アロエベラエキス‐1(保湿)、ローマカミツレエキス、ローズマリーエキス、アルニカエキス、セイヨウキズタエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、マツエキス(保湿)、ゴボウエキス(保湿)、ニンニクエキス、メチルパラベン、黄4、赤106エスコ品番EA922HA-20内容量(L)2.4液性中性繰り返し・詰め替え対応
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。容量(L)7.6エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
1.0L ハンドスプレー
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください容量(L)1エスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
300mL 排水管防臭剤(シューポン)
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
L判 フォトフレーム
エスコ¥825税込¥9081枚翌日出荷スタンド・吊り金具付属仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDF
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。容量(L)11.4エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
2L判 ボックスフレーム ナチュラル
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷写真の印象をそのままに。 しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。 細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入り
12.0L ハンドスプレー(背負型)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個(12L)翌日出荷二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥116,900税込¥128,5901個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。タンク容量(L)22.7エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
エスコ¥74,800税込¥82,2801個翌日出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。容量(L)11.4エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷積み重ね可能。フタの有無なしエスコ品番EA506AE-31A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)530×366×272スタッキング可
380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷フタ付。積み重ね可能。フタの有無ありエスコ品番EA506AE-30A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)380×305×237スタッキング可
530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷積み重ね可能。フタの有無なしエスコ品番EA506AE-32A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)530×366×322スタッキング可
650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷積み重ね可能。フタの有無なしエスコ品番EA506AE-33A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)650×440×249スタッキング可
3.8L ハンドスプレー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個4日以内出荷加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。容量(L)3.8エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物