カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 渡辺電機工業(180)
  • 三菱電機(136)
  • オーム電機(44)
  • ナカバヤシ(44)
  • レイ・アウト(28)
  • 万丈(25)
  • ハウスホールドジャパン(25)
  • FAULHABER(17)
  • OVER RACING(15)
  • 月印紙製品(12)
  • 自重堂(11)
  • CKD(10)
  • ホンダ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 谷沢製作所(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • KVK(7)
  • ワンダーシェアーソフトウェア(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LHA」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    320ml 速硬化型コンクリート補修材

    エスコ(2件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
    用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
  • 1.4L ハンドスプレー エスコ

    1.4L ハンドスプレー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷
    加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
    エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
  • 2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン) エスコ

    2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    油で汚れた手、機械などの洗浄に 自然豊かな和歌山のみかんの油脂を素材としたお肌にやさしいソープです。 スクラブ配合
    成分水、ラウリル硫酸Na、3‐メトキシ‐3‐メチル‐1‐ブタノール、ポリエチレン、グリセリン、d-リモネン、キサンタンガム、アロエベラエキス‐1(保湿)、ローマカミツレエキス、ローズマリーエキス、アルニカエキス、セイヨウキズタエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、マツエキス(保湿)、ゴボウエキス(保湿)、ニンニクエキス、メチルパラベン、黄4、赤106エスコ品番EA922HA-20内容量(L)2.4液性中性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

    エスコ(2件のレビュー)
    7,330税込8,063
    1個
    当日出荷
    加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
    エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
  • 400mlハンド消毒液 エスコ

    400mlハンド消毒液

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    仕様手指・皮膚の洗浄・消毒
  • 7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
    エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
  • 300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ

    300mL 排水管防臭剤(シューポン)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
    用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
  • 7.6L ハンドスプレー エスコ

    7.6L ハンドスプレー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
    エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物
  • 7.6L ハンドスプレー エスコ

    7.6L ハンドスプレー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
    エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 11.4L ハンドスプレー エスコ

    11.4L ハンドスプレー

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
    エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
  • 1.0L ハンドスプレー エスコ

    1.0L ハンドスプレー

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
    用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してくださいエスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
  • 22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    116,900税込128,590
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
    エスコ品番EA115MK-3材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮質量(kg)12.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430タンク容量(L)22.7ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)3000危険物の類別非危険物
  • 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ

    30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
  • 11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ

    11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

    エスコ
    74,800税込82,280
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
    エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
  • 530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD エスコ

    530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AE-31A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)530×366×272スタッキングフタの有無なし
  • 380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD エスコ

    380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    フタ付。積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AE-30A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)380×305×237スタッキングフタの有無あり
  • 530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ エスコ

    530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AE-32A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)530×366×322スタッキングフタの有無なし
  • 650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ エスコ

    650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AE-33A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)650×440×249スタッキングフタの有無なし
  • 3.8L ハンドスプレー エスコ

    3.8L ハンドスプレー

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    4日以内出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
    エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720容量(L)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物