カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 照明(15)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • M&H(51)
  • アルファ[販促](18)
  • 三菱電機(11)
  • アズワン(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • POSH Faith(7)
  • トーエイライト(7)
  • サイバーストーク(6)
  • エレコム(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 日動工業(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • ツバキ・ナカシマ(4)
  • タカショー(4)
  • ナリカ(4)
  • PROMARK(プロマーク)(4)
  • アイエス工業所(4)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M球」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x36.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x36.7mm [球]ボールスクリューエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-123形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x17.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x17.7mm [球]ボールスクリューエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-121形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)17.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x26.7mm [球]ボールスクリュー エスコM10x26.7mm [球]ボールスクリューエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-122形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)26.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x41.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM10x41.7mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-312形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)41.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M10x26.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM10x26.7mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-311形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)26.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM10x61.7mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M8 x31.3mm [球]ボールスクリュー エスコM8 x31.3mm [球]ボールスクリューエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-118形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)31.3表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8 x13.3mm [球]ボールスクリュー エスコM8 x13.3mm [球]ボールスクリューエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-116形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)13.3表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x25.9mm [球]ボールスクリューエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-113形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x16.9mm [球]ボールスクリューエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x10.9mm [球]ボールスクリュー エスコM6 x10.9mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-111形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
M5 x20.8mm [球]ボールスクリュー エスコM5 x20.8mm [球]ボールスクリューエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-108形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x16.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-103形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー エスコM5 x12.8mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-107形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)12.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x10.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-102形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)10.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M8 x21.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x21.3mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-306形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)21.3表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-307形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.3表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M16x 38 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 38 mm [球]ボールスクリューエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-132形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)38表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
M12x 22 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 22 mm [球]ボールスクリューエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-126形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)22表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M5 x 8.8mm [球]ボールスクリュー エスコM5 x 8.8mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-106形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)8.8表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)3寸法BM5
M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 28 mm [球]ボールスクリューエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-131形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)28表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 42 mm [球]ボールスクリューエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 32 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-127形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M16x 53 mm [球]ボールスクリュー エスコM16x 53 mm [球]ボールスクリューエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-133形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)53表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコM4 x 6.5mm [球]ボールスクリューエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-101形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)6.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 82 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-318形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)82表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 52 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-317形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)52表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-316形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M16x 93 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM16x 93 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-323形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)93表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
47,600税込52,360
1台
当日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)アズワン品番65-2228-54
[充電式] 作業灯/LED マグネット付 エスコ[充電式] 作業灯/LED マグネット付エスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライトバッテリー容量(Ah)6.6アズワン品番65-9285-76
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
35,100税込38,610
1台
翌日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6アズワン品番65-2228-53
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂アズワン品番65-2178-21
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-61
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付アズワン品番65-9286-68