カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 機構部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • プロトブレンボ(180)
  • 大阪魂(176)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(131)
  • OSG(オーエスジー)(91)
  • DAYTONA(デイトナ)(49)
  • TDT(田野井)(21)
  • アイゼン(18)
  • 鶴見製作所(12)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(10)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(9)
  • OHSATO(大里)(8)
  • 第一測範(7)
  • TRUSCO(7)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
  • イシハシ精工(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • K-CON(キタコ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M10 P1.25」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10BB
  • M10x1.25/  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10AB
  • M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-10BB
  • M10x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-10AB
  • M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコ

    M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)

    エスコ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
  • ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット(細目)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
  • グリースニップル(90°) エスコ

    グリースニップル(90°)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1袋(5個)
    当日出荷
  • グリースニップル(67.5°) エスコ

    グリースニップル(67.5°)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
  • スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)
    突き出しセンタ有無
  • 測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ

    測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
  • サービス缶バルブ (R134用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
    用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5