カテゴリ
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(115)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- プロトティップ(28)
- 日酸TANAKA(26)
- TDT(田野井)(24)
- イシハシ精工(23)
- サンドビック(20)
- 大阪魂(18)
- JTC(12)
- ワルター(12)
- SKC(9)
- KUKKO(クッコ)(8)
- カーメックス(4)
- CKD(4)
- 日本スプリュー(4)
- ノーブランド(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- AirTAC(4)
- ブランドをもっと見る
「M14x1.5」の検索結果

M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06