カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(725)
  • 大阪魂(677)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • 日東工器(76)
  • ホンダ(57)
  • RS PRO(53)
  • 東洋国際(49)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(47)
  • 三ツ星ベルト(39)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(38)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • CKD(33)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • フジックス[縫製用品](21)
  • ニッサン(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M210」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
725税込798
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.5
M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10
1/2"sqx10mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx10mm Hexロングビットソケットエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-210
10mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ10mm ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
48,200税込53,020
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-69バルブ種類ニードルバルブ
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-210
10mm ワイヤー十字クリップ エスコ10mm ワイヤー十字クリップエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48
[Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ[Torx] ドライバービット(ホールド付)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
210mm ブリキ用 プライヤ エスコ210mm ブリキ用 プライヤエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
全長(mm)210エスコ品番EA577LM-210
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):2.10●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-40
1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT10先端寸法(mm)2.7全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
3/8"sqx10mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx10mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-210アズワン品番64-7887-77
297x210x100μm 抗菌フィルム(半透明/5枚) エスコ297x210x100μm 抗菌フィルム(半透明/5枚)エスコ
3,200税込3,520
1セット(5枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)寸法(mm)297×210(A4)半透明質量(g)10厚さ(μm)100アズワン品番64-7944-60入数5枚入使用可能目安約6ヵ月
M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
260税込286
1個
欠品中
内径(Φmm)21外径(Φmm)37厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-202
Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコΦ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクトエスコ
13,800税込15,180
1本
当日出荷
仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
ナイロンシート・布(裏面PUコート) エスコナイロンシート・布(裏面PUコート)エスコ
4,730税込5,203
1巻
当日出荷
打込本数(1インチ角)110本 カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
保存容器(深型) エスコ保存容器(深型)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ[M] 手袋 ポリウレタン・黒エスコ
620税込682
1双
翌日出荷
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒アズワン品番68-1811-11
手袋 エスコ手袋エスコ
1,550税込1,705
1双
翌日出荷
タオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズ エスコタオル掛け(粘着式) EA638LEシリーズエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
二つ折りのタオルがかけられるワイドタイプ。タオルが壁に着かない清潔設計。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2640●取付方:粘着式●サイズ(mm):210×32×69(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3887-30
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
欠品中
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-63危険物の類別非危険物
M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)34厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-201
2液性エポキシ補修材 エスコ2液性エポキシ補修材エスコ
4,940税込5,434
1セット
翌日出荷
アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
用途金属、樹脂などの接着補修に使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
550N 電磁マグネットホルダー エスコ550N 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-16
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズエスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズエスコ
2,530税込2,783
1冊(25シート)
翌日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
手袋(防寒) エスコ手袋(防寒)エスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
手の平にPVC製滑り止め付
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ エスコ手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズエスコ
5,240税込5,764
1双
翌日出荷
掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
46,000税込50,600
1台
翌日出荷
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
インデックスシール付。
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-74
[充電式] 作業灯/LED エスコ[充電式] 作業灯/LEDエスコ
198,900税込218,790
1個
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。仕様ヘッド角度調整可能(90°)付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプターエスコ品番EA758SJ-10材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280質量(kg)11.3(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)120電球LED充電時間約10時間光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
フレックスホーン (ブレーキ用/中目) エスコフレックスホーン (ブレーキ用/中目)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。
軸径(Φmm)7粒度中目#120相当質量(g)110ディスク外径(Φmm)62推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210
21.0-26.0mm2 T形コネクター(100個) エスコ21.0-26.0mm2 T形コネクター(100個)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
種類T形コネクタエスコ品番EA539FA-26
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
755税込831
1双
翌日出荷
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズエスコ
1,420税込1,562
1双
翌日出荷
仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブアズワン品番65-9253-09