カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(699)
  • 大阪魂(677)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • ホンダ(78)
  • 日東工器(68)
  • RS PRO(56)
  • 三ツ星ベルト(49)
  • 東洋国際(49)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(47)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(38)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • CKD(33)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(24)
  • フジックス[縫製用品](21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M210」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ

    [M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー)

    エスコ
    725税込798
    1双
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • 10mm ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ

    10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
  • M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10
  • 1/2"sqx10mm  Hexロングビットソケット エスコ

    1/2"sqx10mm Hexロングビットソケット

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-210
  • [Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ

    [Torx] ドライバービット(ホールド付)

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
  • M10 ダブルナット用防食保護キャップ エスコ

    M10 ダブルナット用防食保護キャップ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FM-210
  • 210mm ブリキ用 プライヤ エスコ

    210mm ブリキ用 プライヤ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)210エスコ品番EA577LM-210
  • 1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ

    1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT10先端寸法(mm)2.7全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
  • 10mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    10mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48
  • 3/8"sqx10mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx10mm/100mm [Hex]ビットソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-210
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):2.10●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • 500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ

    500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-210
  • 297x210x100μm 抗菌フィルム(半透明/5枚) エスコ

    297x210x100μm 抗菌フィルム(半透明/5枚)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)寸法(mm)297×210(A4)半透明質量(g)10厚さ(μm)100入数5枚入使用可能目安約6ヵ月
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)21外径(Φmm)37厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-202
  • 420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ

    420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
    仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
  • ナイロンシート・布(裏面PUコート) エスコ

    ナイロンシート・布(裏面PUコート)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1巻
    当日出荷
    打込本数(1インチ角)110本 カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
  • 保存容器(深型) エスコ

    保存容器(深型)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ エスコ

    手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ

    エスコ
    5,240税込5,764
    1双
    翌日出荷
    掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)21外径(Φmm)40厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-203
  • M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)21外径(Φmm)34厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-201
  • 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ

    電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • [M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ

    [M] 手袋 ポリウレタン・黒

    エスコ
    620税込682
    1双
    翌日出荷
    合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
    仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
  • 名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ

    名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1冊(25シート)
    翌日出荷
    ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
  • 手袋(防寒) エスコ

    手袋(防寒)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1双
    翌日出荷
    手の平にPVC製滑り止め付
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
  • エアーマイクログラインダー エスコ

    エアーマイクログラインダー

    エスコ
    46,000税込50,600
    1台
    翌日出荷
  • フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ

    エスコ
    6,670税込7,337
    1本
    翌日出荷
    フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
  • 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ

    手袋(牛床革) EA353Cシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1双
    翌日出荷
    。袖口マジック止め式でフィット感に優れています
  • 21.0-26.0mm2 T形コネクター(100個) エスコ

    21.0-26.0mm2 T形コネクター(100個)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    種類T形コネクタエスコ品番EA539FA-26
  • 掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ エスコ

    掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1枚
    翌日出荷
    寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとんです。一年中さらっと快適にお使いいただけます。体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。
    仕様●サイズ:シングル 150×210cm●重量:2.4kg●中綿重量:1.6kg●目付け(約):100g/m2●カバー取付けひも:6か所●材質:側生地/ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの/ポリエステル70%、レーヨン30%●吸放湿機能を持つ中綿が布団の中の湿気を吸収・放湿●天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄
  • 多機能レンチ(6WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(6WAY型/ショート)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
  • マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(カットソーヘッド付)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21