カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(909)
  • コガネイ(216)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • サンワサプライ(38)
  • OHSATO(大里)(30)
  • CKD(29)
  • TRUSCO(27)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • ケナメタル(19)
  • タンガロイ(18)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • ワルター(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(17)
  • 日産ネジ(16)
  • StarTech.com(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4-40」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコM4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
18,600税込20,460
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚) エスコM4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/40枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1204
M4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコM4 x40mm 皿頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-440ピッチ(mm)0.7
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
欠品中
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-440
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本) エスコM4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8
M4x 40mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM4x 40mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
780税込858
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BR-4材質ステンレスねじ径(mm)M4
M4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
460税込506
1袋(4個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2040ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12
Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコΦ40x 5mm/M4 接極子プレートエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-23
M4  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-403
M2 x  4mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-101長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
M4 x 40mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本) エスコM4 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)エスコ
395税込435
1パック(13本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-128長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
265税込292
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
1,140税込1,254
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
330税込363
1袋(4個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1040タイプ並目ネジピッチ1.5ねじの呼びM10
M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(35個)
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-46
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(35本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
M4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本) エスコM4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)エスコ
395税込435
1パック(13本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-324長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-440
M4  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
815税込897
1パック(40本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-400
M 4 スプリングワッシャー(りん青銅/40枚) エスコM 4 スプリングワッシャー(りん青銅/40枚)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-440
M4  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
860税込946
1パック(40本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-402材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
M8x15mm ねじステム(40mm用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(40mm用/4個)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6質量(g)15ねじサイズM8×15mm
40mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ40mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DR-4幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)4揚量(t)1
M4 x40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM4 x40 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-440頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M4  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
815税込897
1パック(40本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-403
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-440
40mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
全長(m)4幅(mm)40エスコ品番EA981CV-4材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1