カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(79)
    • 六角ボルト(13)
    • 六角ナット(1)
    • フランジボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(22)
    • フランジナット(3)
    • 小ねじ(17)
  • 機構部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 作業工具(25)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(2,151)
  • Modes(39)
  • エーモン(2)
  • 冨士精密(16)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • 廣杉計器(107)
  • RS PRO(406)
  • SMC(293)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(230)
  • イマオコーポレーション(205)
  • KHK(小原歯車工業)(182)
  • TRUSCO(134)
  • SICK(97)
  • IKO(日本トムソン)(77)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(73)
  • ナベヤ(69)
  • オザック精工(65)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(7)
  • M8(49)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(12)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(6)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(3)
  • SCM435(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(20)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(1)
  • 焼入焼戻黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 12mm」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ
310税込341
1袋(8個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-812ねじの呼びM8
M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×12
M 8x12mm カラーナット エスコM 8x12mm カラーナットエスコ(1件のレビュー)
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18
M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MK-812A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M8x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×12
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M8 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM8 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-812長さ(mm)12ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x12mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×12mm
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコM8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)12エスコ品番EA949DS-8
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄) エスコM8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)12エスコ品番EA949DR-8
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8-1.0x12mm  リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM8-1.0x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-8M
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-04入数1ねじサイズM8×12
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,560税込6,116
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-33入数100個
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M
25x12mm/M 8 スイッチドッグ エスコ25x12mm/M 8 スイッチドッグエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
M8 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM8 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-812頭部形状六角穴付き
M8 x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM8 x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
530税込583
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-15入数2ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
595税込655
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-59入数2ねじサイズM8×12
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-48強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
12mm エコテープカートリッジ エスコ12mm エコテープカートリッジエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
12mm テープカセット[白] エスコ12mm テープカセット[白]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-124エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
M8 雌ねじグリップ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじグリップ(ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
M4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×12mm
M5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x12mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×12mm
M3x12mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x12mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
360税込396
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-312
12mm テープカセット(強粘着/白) エスコ12mm テープカセット(強粘着/白)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
テープ地色アズワン品番64-2262-02
8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白エスコ
600税込660
1巻
翌日出荷
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも戸を閉める音も静かに耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-52
12mm テープカセット(強粘着/黄) エスコ12mm テープカセット(強粘着/黄)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
テープ地色アズワン品番64-2262-08
M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-612
12mm テープカセット(強粘着/透明) エスコ12mm テープカセット(強粘着/透明)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
テープ地色透明アズワン品番64-2262-23
8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性