カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(43,617)
  • 大阪魂(172)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
  • RS PRO(39)
  • ニッセイ(30)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(21)
  • 岡崎精工(19)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • VISHAY(15)
  • 水本機械製作所(12)
  • ボーセイ(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ニッサン(10)
  • サンワサプライ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M9 0.5」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 3x0.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3A
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にブラウン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-27厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) エスコ0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口にライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-22厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)9使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-98材質(ストラップ)ナイロン
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
3,440税込3,784
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)関連資料使用方法説明(0.51MB)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS) エスコ2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
用途ステンレス等、 難削材材質HSCOM42(コバルトハイス)寸法(mm)2.0~6.0(0.5とび)入数9本六角シャンク径(Φmm)6.35
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付アズワン品番65-9318-03
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペット
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハアズワン品番65-9281-91
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ5mm/0.01/42mm ダイアルゲージエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9アズワン品番64-2258-22繰返し精密度(μm)5
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45