カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(2,127)
  • メディアカバーマーケット(330)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • NAKANO(219)
  • SMC(192)
  • ホンダ(143)
  • コガネイ(54)
  • onsemi(40)
  • TAKEGAWA(武川)(29)
  • プロトティップ(22)
  • ハンマーキャスター(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • 日東工器(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • RotopaX(ロトパックス)(16)
  • イスカル(14)
  • BIG DAISHOWA(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC4」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコアッセンブリーツール(MC4端子用)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120適合コネクタMC4
マスキングシートカッター(150mm幅用) エスコマスキングシートカッター(150mm幅用)エスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷
製品幅150mmタイプのマスカーにピッタリです。素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。
材質素材生分解性樹脂適合サイズ(mm)幅150サイズ(mm)160×70
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-4材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
[38-89mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ[38-89mm]兼用スナップリングプライヤーエスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)235軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76エスコ品番EA590MC-4
絶縁閉端接続子 エスコ絶縁閉端接続子エスコ
605税込666
1パック(8個)
翌日出荷
仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8アズワン品番65-2140-11
六角ダイス(BSW/SKS2) エスコ六角ダイス(BSW/SKS2)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS2ねじの種類M
4.0x97mm [-]精密ドライバー エスコ4.0x97mm [-]精密ドライバーエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-4種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
4x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) エスコ4x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)4エスコ品番EA611MC-4本数1
400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
34,100税込37,510
1台
当日出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)21.8ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-64ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)200(床置)
400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
18,000税込19,800
1台
当日出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-62ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ エスコマスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズエスコ
2,460税込2,706
1巻
翌日出荷
強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
#400 空研ぎペーパー(5枚) エスコ#400 空研ぎペーパー(5枚)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA366MC-400
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
マスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズ エスコマスキングシート 厚手/床用 EA944MCシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ厚さ(mm)0.03長さ(m)20
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
4.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型) エスコ4.5mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状浅丸型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7875-52
M4 x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本 エスコM4 x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本エスコ
435税込479
1パック(10本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-422ねじの呼びM4
M4 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM4 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-420ねじの呼びM4
M4 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコM4 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本エスコ
435税込479
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-410ねじの呼びM4
打込み丸カン ステンレス製 EA638MCシリーズ エスコ打込み丸カン ステンレス製 EA638MCシリーズエスコ
910税込1,001
1個
3日以内出荷
材質SUS304
400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
26,400税込29,040
1台
7日以内出荷
用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-63ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)300(床置)
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
328,000税込360,800
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A質量(kg)28.4出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W最大出力(W)4800出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A定格出力(W)2000騒音値(dB)53以下バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W)サイズ(mm)450×285×385(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45)ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A入力電圧AC100V
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Wh充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用) エスコポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用)エスコ
54,000税込59,400
1台(1台)
翌日出荷
質量(kg)5.86電圧(V)開回路:23.76定格出力(W)160サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452効率発電:23%短絡電流(A)8.57コネクタタイプMC4