カテゴリ
- 作業工具(67)
- 物流用品(66)
- 制御機器(58)
- 機構部品(36)
- 安全用品(31)
- 事務用品(30)
- 研磨材(24)
- 梱包用品(18)
- 清掃用品(14)
- 電動工具(11)
- 切削工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農具(5)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(520)
- 三菱ふそう(346)
- RS PRO(327)
- ホンダ(316)
- MICROCHIP(305)
- New-Era(ニューエラー)(69)
- VISHAY(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- STMicro(55)
- 川崎電線(52)
- TRUSCO(47)
- cotta(47)
- ROLINE(28)
- Hirschmann Test & Measurement(26)
- M5Stack(26)
- 潤工社(24)
- Schutzinger(23)
- 日泉ケーブル(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「MCU」の検索結果
特価

管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
50mmx2m クッションテープ(黒)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。色ブラック材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
25-27cm 靴下(純綿/5足)
エスコ(8件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871組(5足)当日出荷綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。先丸タイプ。 ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。色ブラック特性吸水性エスコ品番EA354VJ-7サイズ(cm)25~27混率(%)綿100入数5足指タイプ先丸
700mm クリーンブラシ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。エスコ品番EA928AA-24材質毛先・柄:ポリプロピレン寸法(mm)40×40×700質量(g)82繰り返し・詰め替え対応
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
50mmx2m クッションテープ(白)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。色ホワイト材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-41寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70全長(mm)330材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-4
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷色ベージュ材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6エスコ品番EA983FJ-3寸法(mm)20×20×3000質量(g)20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
40mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥240税込¥2641個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42全長(mm)120材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-2
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-315種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191袋(3個)欠品中エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20