カテゴリ

  • マスク(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 作業工具(12)
  • 事務用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(749)
  • BIGM(丸山製作所)(562)
  • SMC(101)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
  • ニッサン(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • CADDOCK(44)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • CKD(27)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(26)
  • BROADCOM(24)
  • サンワサプライ(23)
  • ARCOLECTRIC(22)
  • エレコム(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MP-1」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
マスク(防塵用) エスコマスク(防塵用)エスコ
7,780税込8,558
1個
当日出荷
粒子捕集効率99.9%以上。 マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
付属品フィルターエスコ品番EA800MP-1区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
[黄緑/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ[黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1箱(10本)
当日出荷
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色黄緑商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク油性線の太さ中字
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1アズワン品番64-7877-14
[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
商品構成単品
平パッキン(G1/2"シャワーホース用) エスコ平パッキン(G1/2"シャワーホース用)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)12.5外径(Φmm)18.8外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2アズワン品番64-7818-59
0.75-3mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-3mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)5.6全長(mm)12エスコ品番EA538MP-1
オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用) エスコオーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用材質EPDM厚さ(mm)Φ2.4内径(Φmm)17.8アズワン品番64-7818-57
38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ38mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,230税込5,753
1台
翌日出荷
質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
平パッキン(13mm水栓用) エスコ平パッキン(13mm水栓用)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質EPDM厚さ(mm)3.0内径(Φmm)4.0外径(Φmm)14.0外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0アズワン品番64-7818-52
18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻) エスコ18mmx18m マスキングテープ(サイディング用 7巻)エスコ
765税込842
1包(7巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
15mmx18m マスキングテープ(サイディング用 8巻) エスコ15mmx18m マスキングテープ(サイディング用 8巻)エスコ
725税込798
1包(8巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコAC100V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7877-26
1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5アズワン品番64-7877-15
10mm六角棒レンチ/T型 エスコ10mm六角棒レンチ/T型エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)10軸長(mm)200先端形状六角ハンドル寸法(mm)119サイズ規格ミリ
R 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-15
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-13.5mm2 [TC形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)21.5エスコ品番EA538MP-11
80mm マシンバイス エスコ80mm マシンバイスエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター エスコ[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルターエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込みアズワン品番65-9283-94
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53
15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)15アズワン品番64-7877-25
R 1/2"x100mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x100mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-10
10mm ペイント上塗用刷毛 エスコ10mm ペイント上塗用刷毛エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-11全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)12アズワン品番64-7877-23
オーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用) エスコオーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質NBR厚さ(mm)Φ2内径(Φmm)18アズワン品番64-7818-58
25mm ペイント上塗用刷毛 エスコ25mm ペイント上塗用刷毛エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-13全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)32材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)25
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
替フィルター エスコ替フィルターエスコ
285税込314
1組(2枚)
翌日出荷
交換用フィルター(2枚入)。
用途EA800MP-21、-22用替フィルター。
[RL2]防塵マスク用替フィルター エスコ[RL2]防塵マスク用替フィルターエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-12用替フィルター。
[RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応) エスコ[RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応)エスコ
2,500税込2,750
1ケース(5枚)
翌日出荷
防臭フィルター(5枚入)。EA800MP-17用。防臭フィルターオゾン臭・有機臭除去に。
入数(枚)5
[赤/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ[赤/中字] ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8エスコ品番EA765MP-13B寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク油性入数1本線の太さ中字
替フィルター エスコ替フィルターエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-26用替フィルター。
[青/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ[青/中字] ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8エスコ品番EA765MP-13C寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク油性入数1本線の太さ中字
[RL1]防塵マスク用替フィルター エスコ[RL1]防塵マスク用替フィルターエスコ
200税込220
1個
欠品中
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-11用替フィルター。
替フィルター エスコ替フィルターエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。
用途EA800MP-16、-17、18用替フィルター。