カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(52)
  • マイト工業株式会社(17)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
  • SMC(8)
  • KOVAX(コバックス)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • i-PRO(7)
  • CKD(6)
  • SONY(6)
  • ダイキン工業(6)
  • 椿本興業(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • DUCATI(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 東芝ライテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MP40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-404頭部形状六角穴付き
M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-406頭部形状六角穴付き
M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-408頭部形状六角穴付き
M4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-405頭部形状六角穴付き
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-403頭部形状六角穴付き
R 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,440税込4,884
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA432MP-40
リレー保持金具セット エスコリレー保持金具セットエスコ(1件のレビュー)
49税込54特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MR-50型式PYC-A1外形寸法(mm)約46×4.5適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:1040容量(GB)本体:4最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)