カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,322)
  • ニッセイ(292)
  • ParkerTAIYO(215)
  • GIVI(ジビ)(91)
  • 京セラ(84)
  • KEIHIN(70)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • CKD(63)
  • イマオコーポレーション(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • 日東工器(37)
  • 三木プーリ(31)
  • DNT(大日本塗料)(30)
  • 関西ペイント(26)
  • ALBA(アルバ)(26)
  • REX(レッキス工業)(25)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット(穴付) エスコ強力マグネット(穴付)エスコ
4,950税込5,445特価
1個
当日出荷から翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
AC100V・ 6W スピードコントロールモーター エスコAC100V・ 6W スピードコントロールモーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-6種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.04
AC100V・90W スピードコントロールモーター エスコAC100V・90W スピードコントロールモーターエスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
250mm 固定金具付キャスター エスコ250mm 固定金具付キャスターエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
150mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ150mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)11500車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ250mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
258,200税込284,020
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)22100車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
AC100V・15W スピードコントロールモーター エスコAC100V・15W スピードコントロールモーターエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ420mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
146,100税込160,710
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 固定金具付キャスター エスコ200mm 固定金具付キャスターエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
150mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ150mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
60,400税込66,440
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)7900車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205耐荷重(kg)3000ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AC100V・40W スピードコントロールモーター エスコAC100V・40W スピードコントロールモーターエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
AC100V・25W スピードコントロールモーター エスコAC100V・25W スピードコントロールモーターエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
Φ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
吸着力(N)90エスコ品番EA781EF-16外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
Φ20 x6.0mm 強力マグネット エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネットエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]
200mm 自在金具付キャスター エスコ200mm 自在金具付キャスターエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ200mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
223,400税込245,740
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)19900車輪幅(mm)80寸法d(mm)45全高(mm)280ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ250mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
162,800税込179,080
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)15800車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
90A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ90A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
BN90 省エネタイプ Vベルト エスコBN90 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2286エスコ品番EA967BN-90規格BN90
90x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個) エスコ90x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
3,810税込4,191
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-90Y
75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用) エスコ75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-901材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプヘッド形状5mmダブルビット
75mm 三角キー(サイドバーロック用) エスコ75mm 三角キー(サイドバーロック用)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-903材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプヘッド形状8mmトライアングル
420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ420mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
取扱停止中
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
AC200V・90W スピードコントロールモーター エスコAC200V・90W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CH-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55
AC200V・40W スピードコントロールモーター エスコAC200V・40W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CH-40種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.18
200mm [スプリング付]固定金具車輪 エスコ200mm [スプリング付]固定金具車輪エスコ
取扱い終了
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KL-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)16.5車輪幅(mm)80穴径(Φmm)14(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)25全高(mm)275ベアリングボールベアリング張力(kg)750(スプリング)プレート寸法(mm)175×140(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80寸法n(mm)90初張力(N)100スプリング長(mm)25特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AC200V・60W スピードコントロールモーター エスコAC200V・60W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CH-60種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.4
AC200V・ 6W スピードコントロールモーター エスコAC200V・ 6W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CH-6種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.04
AC200V・15W スピードコントロールモーター エスコAC200V・15W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CH-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
取扱い終了
用途重荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-38材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)90~180
AC100V・60W スピードコントロールモーター エスコAC100V・60W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-60種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.4
AC200V・25W スピードコントロールモーター エスコAC200V・25W スピードコントロールモーターエスコ
取扱い終了
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CH-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
M24 軽荷重ボールプランジャー エスコM24 軽荷重ボールプランジャーエスコ
取扱い終了
用途軽荷重用寸法AM24エスコ品番EA948DA-30材質(本体)スチール寸法D(mm)5.5表面処理黒染め寸法B(mm)15寸法C(mm)48材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)90~180
機密文書回収ボックス エスコ機密文書回収ボックスエスコ
取扱い終了
鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。 可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。
付属品袋1枚、鍵1個材質本体・中箱:スチール袋:ナイロン布質量(kg)32容量(L)88型番NRB-90N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(W)×400(D)×900(H)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)428(W)×326(D)×605(H)投入口幅(mm)314最大充填質量(kg)推奨運搬重量 15~30kg
300mm [スプリング付]自在金具車輪 エスコ300mm [スプリング付]自在金具車輪エスコ
取扱い終了
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KM-300材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)26.8車輪幅(mm)80穴径(Φmm)14(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)30全高(mm)395ベアリングボールベアリング張力(kg)1500(スプリング)プレート寸法(mm)200×160(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80寸法n(mm)90初張力(N)150スプリング長(mm)30特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250mm [スプリング付]固定金具車輪 エスコ250mm [スプリング付]固定金具車輪エスコ
取扱い終了
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KL-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)20.1車輪幅(mm)80穴径(Φmm)14(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)25全高(mm)370ベアリングボールベアリング張力(kg)1500(スプリング)プレート寸法(mm)200×160(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80寸法n(mm)90初張力(N)150スプリング長(mm)30特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ200mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
取扱い終了
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)13600車輪幅(mm)80寸法d(mm)45全高(mm)280ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪