カテゴリ

  • 農業・園芸資材(30)
  • 清掃用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(419)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(130)
  • イトーキ(95)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • (82)
  • WURTH ELEKTRONIK(64)
  • SMC(22)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • 理研計器(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • CKD(17)
  • バーテック(13)
  • 青木精密工業(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • M&H(9)
  • HUBER & SUHNER(9)
  • サンドビック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NH4」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1セット(11本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-415ピッチ(mm)0.7
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-430ピッチ(mm)0.7
M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコM4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-410ピッチ(mm)0.7
M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-420ピッチ(mm)0.7
M4 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/12本) エスコM4 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-412ピッチ(mm)0.7
M4 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-445ピッチ(mm)0.7
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-440ピッチ(mm)0.7
M4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-425ピッチ(mm)0.7
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-408ピッチ(mm)0.7
140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) エスコ140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA826NH-40形状
M4 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-450ピッチ(mm)0.7
Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコRc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシングエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-40
M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-405ピッチ(mm)0.7
3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ3/4"NH プラグ (雄ねじ)エスコ
350税込385
1パック(2個)
翌日出荷
2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124GC-1P関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH ストップ バルブ エスコ3/4"NH ストップ バルブエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
バルブによって流量調節が簡単。 流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。
エスコ品番EA124GC-5材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス関連資料仕様書(0.36MB)
3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ)エスコ(1件のレビュー)
555税込611
1個
翌日出荷
仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
960税込1,056
1パック
当日出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-4
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
875税込963
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-1A関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-3
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
1,270税込1,397
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124GA-1関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
形状プラグエスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×41アズワン品番64-7818-27
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"材質ポリマー樹脂寸法(mm)44×41アズワン品番64-7818-26ねじサイズ3/4"NHオス関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124GC-32F関連資料(0.15MB) (0.36MB)
3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40アズワン品番64-7818-24ねじサイズ3/4"NHメス関連資料仕様書(0.37MB)
3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ3/4"NH コネクターキャップ(2個)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA124GC-11
5/8"・3/4"NH      ホース継手 エスコ5/8"・3/4"NH ホース継手エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"材質ポリマー樹脂寸法(mm)53×41アズワン品番64-7818-28関連資料仕様書(0.36MB)
1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124GC-42
1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質真鍮アズワン品番64-7818-29
3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクターエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-43
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)エスコ
1,610税込1,771
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA124GC-31F関連資料仕様書(0.36MB)
洗車ブラシ (伸縮柄/通水型) エスコ洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)エスコ
5,290税込5,819
1セット
翌日出荷
ブラシ仕様。通水型。3/4”NHプラグ(雄ねじ)付き。ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。プラグ仕様。とても柔らかい毛質です。
全長(mm)730~1125質量(g)500【質】ソフト毛丈(mm)55材質(ブラシ部)軟質ポリエチレン材質(グリップ)発泡体プラグ(mm)Φ32×42耐圧力性60psi材質(プラグ)ポリマー樹脂材質(シャフト)硬化アルミニウム、ABS樹脂危険物の類別非危険物ねじサイズ3/4”NHオスブラシ寸法(mm)80×240
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
3,560税込3,916
1セット
翌日出荷
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛関連資料仕様書(0.37MB)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
洗車ブラシ (伸縮柄/通水型) エスコ洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)エスコ
9,020税込9,922
1セット
翌日出荷
3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)。手元のスライドスイッチで流量を調節できます。通水型。
全長(mm)1000~1727【質】ソフト毛丈(mm)60材質(柄部)アルミ材質(毛)ナイロン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)95×285
通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ通水型ブラシ[伸縮ハンドル]エスコ
9,370税込10,307
1セット
翌日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ通水型ブラシ[伸縮ハンドル]エスコ
8,450税込9,295
1セット
翌日出荷
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷
冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適シャワー種類ジェット・ミスト仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)40~60(静的)