カテゴリ

  • 家電(11)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フジパーツ(60)
  • audio-technica(52)
  • ホーリック(46)
  • エレコム(38)
  • JVC(ビクター)(29)
  • Kordz(26)
  • サンワサプライ(20)
  • サイバーストーク(19)
  • RS PRO(18)
  • カモン(18)
  • FINAL(16)
  • ELPA(14)
  • ENDY(14)
  • VAN DAMME(14)
  • エイム電子(14)
  • Maestraudio(14)
  • SMC(11)
  • POFC(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OFC」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-13
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-3
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-2
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-12
ビデオケーブル (S端子) エスコビデオケーブル (S端子)エスコ
1,660税込1,826
1個(1個)
翌日出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9ブラック(ケーブル)質量(g)51種類AVケーブル長(m)1.8対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
1.8m オーディオケーブル エスコ1.8m オーディオケーブルエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様アズワン品番65-9314-88
オーディオ延長ケーブル EA940PPシリーズ エスコオーディオ延長ケーブル EA940PPシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブルヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ビデオケーブル S端子 EA940PGシリーズ エスコビデオケーブル S端子 EA940PGシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
S端子ケーブル(映像用)S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
5.0m ビデオケーブル エスコ5.0m ビデオケーブルエスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様アズワン品番65-9314-71
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch
  • fcr