カテゴリ
- 切削工具(26)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 溶接用品(13)
- 作業工具(13)
- 機構部品(12)
- 物流用品(11)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- 三木プーリ(1,026)
- SMC(965)
- ホンダ(441)
- メディアカバーマーケット(267)
- New-Era(ニューエラー)(232)
- Panasonic(パナソニック)(167)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(156)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- OSG(オーエスジー)(129)
- MAZDA(マツダ)(126)
- 大阪魂(112)
- 東洋技研(103)
- 三菱電機(96)
- MICROCHIP(89)
- Festo(85)
- NEC(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(83)
- 岩田製作所(82)
- ブランドをもっと見る
「P16」の検索結果

ブレスレットライト(50本)
エスコ¥1,170税込¥1,2871箱(50本)翌々日出荷このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6![[赤][大]ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716832-180220-02.jpg)
[赤][大]ポイントベース
エスコ¥740税込¥8141セット(20個)当日出荷色赤サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-16使用釘EA949 50~20
運搬車
エスコ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。大幅な省スペース化が図れます。後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。操作がし易く、確実にロックできます。
240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)
エスコ¥15,900税込¥17,4901丁翌日出荷材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240、刃長:約105質量(g)約240
100x10mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638JP-16材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)12種類スナップフック使用荷重(kg)350寸法D1(mm)10寸法D2(mm)15寸法l(mm)100寸法m(mm)11![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)
チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥2,810税込¥3,0911本翌日出荷から72日以内出荷ダブルねじり、ダブルステム型。用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC![102.0mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677699-210507-02.jpg)
102.0mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷精巧に設計された作りになっています材質ステンレス(SUS316)全長248質量(kg)2.68適合ワイヤ径(Φmm)~6.3![M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640144-170331-02.jpg)
M10x160mm [焼入]スタッドボルト
エスコ(1件のレビュー)¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
13- 16mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)
エスコ¥140税込¥1541袋(2個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)1.6適合径(Φmm)13~16入数2個
3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)16外径(Φmm)26.8差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
ピンセット (デルリン/ステンレス製/精密用)
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
20x6mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1![16x162mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64595284-260423-02.jpg)
16x162mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)16軸長(mm)162
300V/7A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
16A吊バンド(VP管用/10個)
エスコ¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌日出荷提灯式吊バンド用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22














![[赤][大]ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716832-180220-02.jpg)





![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)




![[EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76573438-220418-02.jpg)
![102.0mm [ワイヤー用]リング付滑車(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64677699-210507-02.jpg)


![M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640144-170331-02.jpg)








![16x162mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64595284-260423-02.jpg)