カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
    • 電路支持用片サドル(4)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 未来工業(194)
  • ベン(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ネグロス電工(18)
  • 三桂製作所(3)
  • ネオフレックス(6)
  • 日学(1)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • 岩崎電気(24)
  • KYOCERA AVX(23)
  • BOURNS(21)
  • マルヤス電業(20)
  • KEMET(20)
  • RS PRO(17)
  • YAGEO(13)
  • TDK(9)
  • VISHAY(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF22」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF22用 PF管片サドル エスコ

    PF22用 PF管片サドル

    エスコ
    265税込292
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-12
  • PF22用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
  • PF22用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    530税込583
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
  • 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄) エスコ

    914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
  • 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄) エスコ

    90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ

    90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • 2.0x20mm 割ピン(三価クロメート/25本) エスコ

    2.0x20mm 割ピン(三価クロメート/25本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-220
  • 2.0x25mm 割ピン(三価クロメート/22本) エスコ

    2.0x25mm 割ピン(三価クロメート/22本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(22本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-225
  • ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
  • オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    310税込341
    1個
    3日以内出荷
    仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    350税込385
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
  • フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
    仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2
  • 13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個) エスコ

    13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ

    [ステンレス製]PF管ダクトクリップ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
  • フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
    仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33
  • フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
    仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
  • フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
    仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
  • スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出
  • スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口)
  • フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    。内部に防水リング、パッキンが付いています。
    仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
    仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    6,940税込7,634
    1巻
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ

    エスコ
    14,900税込16,390
    1巻
    翌日出荷
    。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
    仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
  • [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1巻
    翌日出荷
    。耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
  • [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    32,600税込35,860
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
  • [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ

    [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ

    エスコ
    15,400税込16,940
    1巻
    翌日出荷
    耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
    仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
  • フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
  • スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコ

    スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    3日以内出荷
    ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
    仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
  • フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ

    エスコ
    520税込572
    1個
    3日以内出荷
    。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
  • PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコ

    PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    4日以内出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
関連キーワード
pf管 22特集
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
"PF22" エスコ 【通販モノタロウ】