カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • 島田電機(51)
  • 岩崎電気(27)
  • 十川ゴム(24)
  • アソー(23)
  • SMC(23)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 日本シーム工業(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 井筒製作所(13)
  • シンコー[継手](13)
  • カクダイ(12)
  • ノーブランド(12)
  • 未来工業(12)
  • サンドビック(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF3/4」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF3/4xPF1インチ コネクター エスコ

    PF3/4xPF1インチ コネクター

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
  • 3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本) エスコ

    3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-345
  • 3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本) エスコ

    3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-340
  • オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
  • 3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ

    3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
  • 3/4" ミキシングバルブ エスコ

    3/4" ミキシングバルブ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    当日出荷
    バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※ガスケットは付属していません。
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • 3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
  • G 3/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約47ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
  • G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 六角ダイス エスコ

    六角ダイス

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    管用平行ねじ。
    材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
  • ニップル エスコ

    ニップル

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル
  • 3/8x3/4インチニップル エスコ

    3/8x3/4インチニップル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-36材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
  • 1/2x3/4インチニップル エスコ

    1/2x3/4インチニップル

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-46材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    。※ガスケットは付属していません。
    仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
  • 3/4インチx25mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx25mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-68材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)118内径(Φmm)19対辺(mm)27有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 3/4インチx16mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx16mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-65材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)92内径(Φmm)12対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 3/4インチx19mm 雌ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雌ネジステム

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-11材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)134内径(Φmm)15対辺(mm)32ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)71
  • ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ エスコ

    ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
  • ホースジョイント エスコ

    ホースジョイント

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮 (ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)0.8以下
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AT-56材質真鍮ねじ径G(PF)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • ニップル エスコ

    ニップル

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、水用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)47六角対辺(mm)32使用圧力(MPa)2.5入数(個)1ねじサイズG(PF)3/4
  • G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-66材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)47質量(g)約87ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)20ステム有効長(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
  • [ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ

    [ステンレス用]スパイラルパイプタップ

    エスコ
    24,000税込26,400
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1本
    翌日出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)85質量(g)233ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG3/4”×14精度JIS2シャンク径(mm)23