カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(180)
- アズワン(72)
- ホンダ(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- RS PRO(18)
- アイシス(17)
- NEG(日電理化硝子)(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- ウシオライティング(12)
- 大泉合成(12)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- TKG(11)
- いけうち(10)
- SICK(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- タイテックス(9)
- ブランドをもっと見る
「PP8」の検索結果

8.0mmx 50m PPロープ 白
エスコ¥1,020税込¥1,1221巻翌日出荷3本撚り、溶着タイプ仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
替モップ 青 EA928AYシリーズ
エスコ¥890税込¥9791枚翌日出荷4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451繰り返し・詰め替え対応
防臭排水トラップ (オーバーフロー付き)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個(1個)翌日出荷防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。その他【封水深】50mm以上材質PP、18-8ステンレス(SUS304)ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2”呼び50A![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥480税込¥5281組(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚
エスコ¥560税込¥6161冊(4枚)翌日出荷取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付
スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ
エスコ¥210税込¥2311本翌々日出荷。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
パイプカッター (PP・PE管用)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌々日出荷ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥765税込¥8421組(5個)4日以内出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ




























![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)






![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)