カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • フカガワ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝キヤリア(1)
  • HOJO(1)
  • 阪口製作所(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • I-VALUE(56)
  • オンダ製作所(54)
  • コガネイ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • イハラサイエンス(35)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](32)
  • 岩崎製作所(18)
  • H&H(17)
呼び
  • 13(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R  1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ) エスコR 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-25
R 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-13
R 3/4" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 3/4" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-20
R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MG-13
R 3/4"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコR 3/4"x125mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MR-12.5
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50材質全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”
R 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-45
R 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-12.5
R 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-40
R 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x150mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-15
R 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-25
R 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-20
R 3/4"x100mm 給水管 (止水栓用) エスコR 3/4"x100mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MR-10
R 1/2"x600mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x600mm 給水管(止水栓用)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-60
R 1/2"x350mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x350mm 給水管(止水栓用)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-35
R 1/2"x300mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x300mm 給水管 (止水栓用)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-30
R 1/2"x175mm 給水管(止水栓用) エスコR 1/2"x175mm 給水管(止水栓用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-17.5
R 1/2"x100mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x100mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-10
R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MD-13
R 3/4"x 75mm 給水管 (止水栓用) エスコR 3/4"x 75mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MR-7.5
R 3/4"x 50mm 給水管 (止水栓用) エスコR 3/4"x 50mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MR-5
R 1/2"x 50mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x 50mm 給水管 (止水栓用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-5
R 1/2"x 75mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x 75mm 給水管 (止水栓用)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-7.5
R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MG-20B
R 3/4"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 3/4"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MD-20
R 3/4"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコR 3/4"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432MG-20
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
1/4x1/4 ミニボールバルブ エスコ1/4x1/4 ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6.4接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/8x3/8 ミニボールバルブ エスコ3/8x3/8 ミニボールバルブエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ