カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(88)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • アサダ(24)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • testo(テストー)(6)
  • SMC(5)
  • 因幡電工(4)
  • デンゲン(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(4)
  • AGC(3)
  • ダイキン工業(3)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • プロステップ(3)
  • TSC(旧多久販売)(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • タカトテクニカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R22 冷媒」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [R12・R22] サービス缶バルブ エスコ

    [R12・R22] サービス缶バルブ

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
  • [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ

    [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
  • [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106BB-80
  • [R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ

    [R12・R22] Φ68mm 連 成 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106A-1
  • [R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ

    [R12、R22用] 手締チャージグチ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)冷媒R12、R22用
  • [R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ

    [R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
    エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
  • ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコ

    ヒートポンプドライヤー (ロウ付き)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌々日出荷
    両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
    全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    欠品中
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛。蒸発状況を管理する蒸発温度目盛。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。感に頼らない適確な流量調整。一目で分かる開閉状態。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
    付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス適合R12、R22、R502用エスコ品番EA101BB接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)対応冷媒種別R12、R22、R502用
  • ガスリークディテクター (充電式) エスコ

    ガスリークディテクター (充電式)

    エスコ
    99,800税込109,780
    1台
    翌々日出荷
    自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
    寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
  • 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

    1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
    適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • 1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ

    1/4インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(6個)
    当日出荷
    より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
    エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
  • 3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ

    3/8インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1袋(3個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
  • チャージグチ用パッキン エスコ

    チャージグチ用パッキン

    エスコ
    675税込743
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    用途ボンベアダプター用パッキン厚さ(mm)2質量(g)10内径(Φmm)10外径(Φmm)25入数6
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    当日出荷
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
  • チャージグチ[3/8インチホース用] エスコ

    チャージグチ[3/8インチホース用]

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、3/8inchホース用エスコ品番EA107B冷媒R12・R22・R502
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個ほか
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    適合R404A・R407C・R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • チャージングホースセット エスコ

    チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1組
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    7,650税込8,415
    1本
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個ほか
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • 10m チャージングホース エスコ

    10m チャージングホース

    エスコ(1件のレビュー)
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。全長(m)10使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。全長(m)5使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 20m チャージングホース エスコ

    20m チャージングホース

    エスコ
    54,300税込59,730
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-20使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。全長(m)20使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個(1個)
    翌日出荷
    3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
    全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個(1個)
    翌日出荷
    ロウ付型。
    使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
  • エルボユニオン (ロウ付型) エスコ

    エルボユニオン (ロウ付型)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
  • リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き) エスコ

    リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付タイプ。矢印の方向に取り付けて下さい。アスベストは使用されていません。リキッドライン(液側・高圧側)。25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)。粉体塗装。
    サイズ3/8”×3/8”温度範囲(℃)-40~71対応冷媒種別R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A適正使用圧力(MPa)4.2