曜日別特売

チャージングホース

チャージングホース - エスコチャージングホース - エスコ
適合
R12、R22、R502用
使用圧力(MPa)
5.17
ホース寸法(内径×外径)(mm)
約6×約14.5
全長(cm)
150
ねじサイズ
UNF7/16-20 (1/4”フレア)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
エスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03404527EA104BK-21個EA104BK-2青
オープン
¥5,090
¥5,599(税込)
翌日出荷
返品不可
70982199EA104BK-11本EA104BK-1赤
オープン
¥5,090
¥5,599(税込)
翌日出荷
返品不可
03404536EA104BK-31個EA104BK-3黄
オープン
¥5,090
¥5,599(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする