カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,239)
  • Puig (プーチ)(341)
  • CKD(289)
  • KTM(204)
  • ホンダ(202)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(180)
  • AFAM(アファム)(136)
  • ParkerTAIYO(116)
  • MAD MAX(マッドマックス)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](103)
  • マキテック(99)
  • KEMET(96)
  • Igus(イグス)(95)
  • Kawasaki(92)
  • ミツビシ(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • brembo(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R250」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA475ER-250
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
740税込814
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
5.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)5エスコ品番EA611BR-250本数1
250mm 1/2SQ スピンナーハンドル エスコ250mm 1/2SQ スピンナーハンドルエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)250エスコ品番EA617DR-250
鉄工やすり EA521Vシリーズ エスコ鉄工やすり EA521Vシリーズエスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
鉄工やすり EA521TRシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TRシリーズエスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
250mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目) エスコ250mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ粗中目アズワン品番64-2217-01
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):25.0mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9297-03
250mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目) エスコ250mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ粗中目アズワン品番64-2216-97
250cm[R407c] チャージングホース[黄] エスコ250cm[R407c] チャージングホース[黄]エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
250cm[R407c] チャージングホース[赤] エスコ250cm[R407c] チャージングホース[赤]エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
250cm[R407c] チャージングホース[青] エスコ250cm[R407c] チャージングホース[青]エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
R  2” x250mm 両ねじニップル エスコR 2” x250mm 両ねじニップルエスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-20
R  1” x250mm 両ねじニップル エスコR 1” x250mm 両ねじニップルエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-10
R 1/2”x250mm 両ねじニップル エスコR 1/2”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-4
R 3/8”x250mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-3
R 1/4”x250mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-2
R 3/4”x250mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x250mm 両ねじニップルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-6
R 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-25
R1・1/2”x250mm 両ねじニップル エスコR1・1/2”x250mm 両ねじニップルエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-14
R1・1/4”x250mm 両ねじニップル エスコR1・1/4”x250mm 両ねじニップルエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-12
250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ エスコ手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズエスコ
15,000税込16,500
1双
翌日出荷
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付アズワン品番65-9251-69
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物