カテゴリ

  • 空調・電設資材(57)
  • 測定用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • イチネンTASCO(190)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(62)
  • BBKテクノロジーズ(48)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • アサダ(41)
  • SMC(21)
  • CKD(19)
  • オリオン機械(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(6)
  • ダイキン工業(6)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • testo(テストー)(6)
  • オーケー器材(6)
  • 東尾メック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R410A」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R410a] マニホールドキット エスコ[R410a] マニホールドキットエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R410a]用 ホースパッキン エスコ[R410a]用 ホースパッキンエスコ
740税込814
1袋(6個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合5/16inchホース冷媒R410Aエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0
チャージグチ [R410a用] エスコチャージグチ [R410a用]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
シールキャップ付
冷媒R410Aエスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
[R410a] セーフティーチャージ エスコ[R410a] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
サービス用サイトグラス (R410A) エスコサービス用サイトグラス (R410A)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。
質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82 ×50 ×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス (ローレット)
[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ エスコ[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410Aエスコ品番EA104AD-26A
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
[R410a用] 手締チャージグチ エスコ[R410a用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R410a][ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
[R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールド エスコ[R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドエスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101TR-7
[R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用) エスコ[R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用)エスコ
58,200税込64,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA110A-30
[R410A] Φ42mm デジタルゲージ エスコ[R410A] Φ42mm デジタルゲージエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105D
150cm[R410a] チャージングホースセット エスコ150cm[R410a] チャージングホースセットエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150赤、青、黄エスコ品番EA104THセット内容3本セット(EA104TH-1、EA104TH-2、EA104TH-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ100cm[R410a] チャージングホースセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ100cm[R410a] チャージングホース[赤]エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ100cm[R410a] チャージングホース[黄]エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ[R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキットエスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101TR-8
150cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ150cm[R410a] チャージングホース[青]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
150cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ150cm[R410a] チャージングホース[黄]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA105AB-1
100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ100cm[R410a] チャージングホース[青]エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ[R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPTアズワン品番64-7815-68接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)アズワン品番64-7815-55接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)アズワン品番64-7815-54接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)68圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)アズワン品番64-7815-56接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-1
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120赤、青、黄エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[赤]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[青]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R32・R410A]   Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
取付ねじ1/8"NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
[R32・R410A] Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
取付ねじ1/8"NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホースエスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 黄色は通常のチャージングホース3本セット
使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(赤・青・黄)150ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホースエスコ
8,820税込9,702
1本
翌日出荷
先端にコントロールバルブが標準装備。
使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
[R410A] 100cm ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R410A] 100cm ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104TF-21