カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • CKD(199)
  • brembo(63)
  • AFAM(アファム)(56)
  • POSH Faith(52)
  • DAYTONA(デイトナ)(48)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • ニッタ(45)
  • フジトク(44)
  • ハイロック(42)
  • 第一計器(40)
  • コガネイ(38)
  • イスカル(37)
  • オンダ製作所(32)
  • EIKO(栄工舎)(30)
  • タンガロイ(29)
  • TRUSCO(29)
  • OSG(オーエスジー)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-84種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
355税込391
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
C 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2134エスコ品番EA967CR-84種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C84シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1650型番C-84寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。
用途自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続仕様吸水コネクター材質樹脂質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×28×41
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
R 1/8"xR 1/4" ニップル エスコR 1/8"xR 1/4" ニップルエスコ
185税込204
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-352
R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-132
R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-112
R1/4"x 8mm ボールバルブ エスコR1/4"x 8mm ボールバルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TM-82
R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-82
R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/4"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-82
1.3/8インチ [4倍R]シュー エスコ1.3/8インチ [4倍R]シューエスコ
62,500税込68,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-13B
1.5/8インチ [4倍R]シュー エスコ1.5/8インチ [4倍R]シューエスコ
90,600税込99,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-15B
1.1/8インチ [4倍R]シュー エスコ1.1/8インチ [4倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-11B
R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコR1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-82
7/8インチ [4倍R]シュー エスコ7/8インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7B
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
R 3/4”xRc 3/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/4”xRc 3/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-6AA
R 1/4”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/4”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-2A
R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコR 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-7
R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル エスコR 3/8”xR 1/4” 異径ニップルエスコ
1,380税込1,518
1個
欠品中
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-203
R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
R 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/8"xG 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-12バルブ種類ボールバルブ
R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,060税込1,166
1個
欠品中
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-123
F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"x R1/8" アクセスバルブエスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA402GC-2
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
F1/4"x  R1/8" アクセスバルブ エスコF1/4"x R1/8" アクセスバルブエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA402GC-7
R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 3/8” 異径ニップルエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206A
3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-67
1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-23
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
欠品中
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
レデューサー エスコレデューサーエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-12セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)