カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(662)
  • MAZDA(マツダ)(259)
  • SMC(130)
  • IKO(日本トムソン)(128)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • omron(オムロン)(88)
  • RS PRO(74)
  • フジトク(73)
  • brembo(64)
  • CKD(63)
  • POSH Faith(63)
  • Puig (プーチ)(60)
  • オムロンヘルスケア(56)
  • ニッタ(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(50)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • AFAM(アファム)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-8」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
375税込413
1本(4本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
高負荷伝動ベルト エスコ高負荷伝動ベルトエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
M 88 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト) エスコM 88 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
種類Vベルト規格M88アズワン品番64-7976-50
B 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)805寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
R  1"  x25mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコR 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-88
C 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2235エスコ品番EA967CR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C88シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1850型番C-88寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター エスコR3/8"xG3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-94内ネジPF3/8”(G)
R1/8"xRc1/8" エルボ エスコR1/8"xRc1/8" エルボエスコ
660税込726
1個
当日出荷
仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90アズワン品番64-2197-61
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-19
R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコR1/8"x 8mm ボールバルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TM-81
R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR3/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-83
R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-81
R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR3/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-83
R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコR1/8"x 8mm ボールバルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-81
R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-81
R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA425MB-83
R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー エスコR1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラーエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気アズワン品番64-7822-01
R3/8"x 8mm ボールバルブ エスコR3/8"x 8mm ボールバルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-83
R 3/8" x R 1/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)19アズワン品番64-7855-10ねじサイズ3/8"×1/8"
R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-83
R 3/8"x 8mm リングジョイント エスコR 3/8"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-95銅管径(Φmm)8
Rc1/8"x R1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8"x R1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-27バルブ種類ミニボールバルブ
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)19使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-57適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-08ねじサイズR1/8"銅管径(Φmm)8
R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8
R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-120使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)8
R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコR 1/8"xR 1/8" ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-23
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
R 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 3/8"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2197-27ねじサイズR3/8"
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-133
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-27
R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコR 1/8"xR 1/8" ニップルエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”エスコ品番EA141AV-351
R 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコR 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約28ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-66適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)PF1/4ナット対辺(mm)17
R 3/8”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/8”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-3AA
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-356
R 3/8"xR 1/8" ニップル エスコR 3/8"xR 1/8" ニップルエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/8”エスコ品番EA141AV-354