カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Qlight(42)
- SWAGE-LINE(3)
- オルファ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NT(2)
- brembo(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 渡辺電機工業(1)
「RB18-2」の検索結果
特価

DC18.0V 電動ブロワ 充電式
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)