カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • モジュラープラグ(1)
    • LAN中継アダプタ(2)
  • パソコン/周辺機器(7)
    • ケーブル(6)
    • PCセーフティ用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(226)
  • エレコム(102)
  • PANDUIT(パンドウイット)(85)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(16)
  • StarTech.com(297)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(67)
  • TP-LINK(110)
  • ATEN(106)
  • フエニックス・コンタクト(92)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • ダイヤトレンド(70)
  • BLACK BOX(68)
  • BELDEN(63)
  • Dell Technologies(63)
  • NEC(49)
規格
  • CAT5e(1)
  • CAT6A(2)
  • CAT7(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル用コネクター(10個) エスコLANケーブル用コネクター(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
単線・ヨリ線仕様
仕様CAT6対応RJ45コネクタです。エスコ品番EA764BJ-10
コネクタージャック用保護カバー(6個) エスココネクタージャック用保護カバー(6個)エスコ
479税込527特価
1個
当日出荷
HUBやパソコンの空いているLANのコネクタに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクターを守ります。
適合RJ45コネクタ(LAN)専用エスコ品番EA764BK-16
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)10ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)3ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)0.5ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり