カテゴリ

  • マスク(15)
    • 防じんマスク(取替え式)(6)
    • 面体 防毒マスク(9)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 重松製作所(35)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 興研(30)
  • SK11(9)
  • 山本光学(3)
  • SMC(955)
  • コガネイ(218)
  • 三菱ふそう(125)
  • イトーキ(27)
  • 東和制電工業(TOWA)(26)
  • 廣杉計器(25)
  • ホンダ(22)
  • サンドビック(19)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ユーアールディ(17)
  • AMPHENOL(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
規格
  • RL2(3)
粒子捕集効率(%)
  • 95~99未満(3)
入数
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RL2」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付)エスコ
1,020税込1,122
1ケース(2個)
翌日出荷
仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
[RL2] 防塵マスク(L) エスコ[RL2] 防塵マスク(L)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サイズL区分RL2吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上指定防護係数10
[RL2] 防塵マスク(M) エスコ[RL2] 防塵マスク(M)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サイズM区分RL2吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上指定防護係数10
[RL2] 防塵マスク(S) エスコ[RL2] 防塵マスク(S)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
サイズS区分RL2吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上指定防護係数10
[RL2]防塵マスク用替フィルター エスコ[RL2]防塵マスク用替フィルターエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-12用替フィルター。
[RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応) エスコ[RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応)エスコ
2,500税込2,750
1ケース(5枚)
翌日出荷
防臭フィルター(5枚入)。EA800MP-17用。防臭フィルターオゾン臭・有機臭除去に。
入数(枚)5
[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)アズワン品番65-9283-85
スティックライト エスコスティックライトエスコ
440税込484
1本
翌日出荷
毒性なし、全天候タイプ、不燃性。熱や火花、炎の出ない冷光です。安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適。先端(フック)の形状多数あります(形状の指定はできません)。使い方:フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
全長(mm)150イエロー質量(g)21最大径(Φmm)18発光時間(時間)8
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ
2,970税込3,267
1セット(10本)
翌日出荷
114x140mm/# 2000 超精密仕上研磨シート(4枚) エスコ114x140mm/# 2000 超精密仕上研磨シート(4枚)エスコ
870税込957
1袋(4枚)
翌日出荷
粒度#2000寸法(mm)114×140青緑アズワン品番64-2207-81入数4枚
V- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RL-24機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-24
直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-63
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター エスコ[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルターエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込みアズワン品番65-9283-94
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-76
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプアズワン品番65-9283-84
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下