カテゴリ
- 作業工具(11)
- 整備工具・収納(9)
- 測定用品(6)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- エレコム(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- アルトコーポレーション(30)
- サンワサプライ(28)
- 千代田通商(22)
- TRUSCO(21)
- 岩田製作所(19)
- 大阪魂(17)
- オーム電機(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- アズワン(8)
- SMC(8)
- KANA(片山チエン)(6)
- HIDISC(6)
- ブランドをもっと見る
「SC10」の検索結果
特価

M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
6本組チューブブラシセット(馬毛)
エスコ¥3,620税込¥3,9821セット翌日出荷材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
プロフィールゲージ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥36,500税込¥40,1501巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
ハンドパット
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(5枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)37.5外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/4
1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)32.5外径(Φmm)16.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/16![T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980455-170829-02.jpg)
T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-104種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980464-170829-02.jpg)
T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)10線径(Φmm)0.6材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-101質量(g)112.7長さ(m)1![T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980473-170829-02.jpg)
T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-106種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980412-170830-02.jpg)
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
サクションリフター サクションリフター(凹凸用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)38外径(Φmm)27.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)13/16
1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)35外径(Φmm)20.7差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/16![T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980498-170829-02.jpg)
T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-108種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980446-170829-02.jpg)
T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-103種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980428-170829-02.jpg)
T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(12個)翌々日出荷入数:12個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)8ピッチ1.5規格1種六角対辺(mm)17ねじの呼びM10全質量(g)127ねじ山種類並目
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥23,400税込¥25,7401巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
エスコ¥8,760税込¥9,6361巻翌日出荷材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)36.5外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"対辺(inch)11/16
1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)35.5外径(Φmm)22.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)5/8
10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)10線径(Φmm)1.2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-102質量(g)211.1長さ(m)1
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥8,870税込¥9,7571本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)
[EA701SC-2B用] センサー
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタ防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時




![[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49960557-180326-02.jpg)












![T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980455-170829-02.jpg)
![T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980464-170829-02.jpg)

![T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980473-170829-02.jpg)
![T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980412-170830-02.jpg)






![T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980498-170829-02.jpg)
![T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980446-170829-02.jpg)
![T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980428-170829-02.jpg)









![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599913-210430-04.jpg)
![[EA701SC-2B用] センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64599886-210430-04.jpg)
![T27x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552758-210428-02.jpg)
![T 9x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552749-210428-02.jpg)