カテゴリ
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(123)
- 高島産業(44)
- 富士電機(33)
- スバル(32)
- キングジム(23)
- Murata Power Solutions(23)
- NOK(22)
- 千代田通商(21)
- 岩田製作所(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 大阪魂(18)
- シンコー(17)
- をくだ屋技研(16)
- PISCO(ピスコ)(16)
- TRUSCO(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- サンドビック(13)
- CKD(10)
- ブランドをもっと見る
「SC12」の検索結果

M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-12材質ステンレス穴径(Φmm)12.1ねじ径M12ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)12.1寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
ハンドパット
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(5枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。![紙パック [EA899SC-11用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453256-230518-02.jpg)
紙パック [EA899SC-11用]
エスコ¥3,900税込¥4,2901パック(10枚)翌日出荷紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。容量(L)1.8名称紙パックフィルター
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19ねじの呼びM12全質量(g)155ねじ山種類並目
125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA986SC-125材質ソリッドスチール軸径(Φmm)30許容荷重(kg)2750車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)55種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)12線径(Φmm)1.4材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-123質量(g)296.6長さ(m)1
12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)12線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-122質量(g)220長さ(m)1
6本組チューブブラシセット(馬毛)
エスコ¥3,620税込¥3,9821セット翌日出荷材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様









![紙パック [EA899SC-11用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453256-230518-02.jpg)