カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ノーブランド(6)
  • サカエ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ベッセル(3)
  • サンワサプライ(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 恵宏製作所(1)
  • 重松製作所(1)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • マクセル(1)
  • 富士電機(1)
  • GSユアサ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む

「SC400」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついていますピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-40
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-78
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
8日以内出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4