カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(988)
- ホンダ(113)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- ダイヤトレンド(86)
- MAZDA(マツダ)(45)
- 高島産業(44)
- PISCO(ピスコ)(38)
- NOK(35)
- スバル(35)
- イトーキ(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 大阪魂(27)
- CKD(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- 富士電機(24)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- INAX(LIXIL)(22)
- DiodesZetex(21)
- ブランドをもっと見る
「SC6」の検索結果

M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
レシプロソーブレード(金工用/5枚) EA857SCシリーズ
エスコ¥1,170税込¥1,2871箱(5枚)翌日出荷耐久性に優れます。仕様●全長:152mm●山数:24●入数:5枚●材質:バイメタルスチール●用途:板金
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(50個)翌々日出荷入数:50個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5ピッチ1規格1種六角対辺(mm)10ねじの呼びM6全質量(g)113ねじ山種類並目
ハンドパット
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(5枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。![[73個組] 工具セット(シャッター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64566794-210430-02.jpg)
[73個組] 工具セット(シャッター付)
エスコ¥150,900税込¥165,9901組翌日出荷セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)26.3型番C635ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-61質量(g)55長さ(m)1
220x220x220mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷容量(mL)11000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-60材質ステンレス(18-8)内寸(mm)220×220×220(H)
300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥30,700税込¥33,7701個翌日出荷容量(mL)27000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-63材質ステンレス(18-8)内寸(mm)300×300×300(H)
5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
エスコ¥2,290税込¥2,5191パック(40本)翌日出荷仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)5×65入数40個
6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-62質量(g)83.2長さ(m)1
フリーズスプレー (瞬間冷却剤)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌々日出荷電子機器の故障箇所の特定や修理作業に適しています。部品をピンポイントで-45℃まで素早く冷却します(温度センサーなど)。瞬時に冷却効果を発揮し、残留物も残りません。シリコンフリー。非導電性。ほぼ無臭。色透明内容量(mL)400液性中性保存期間(年)2(-5~30℃で保管の場合)冷却温度(℃)-45
240x240x240mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個4日以内出荷容量(mL)14000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-61材質ステンレス(18-8)内寸(mm)240×240×240(H)
6本組チューブブラシセット(馬毛)
エスコ¥3,620税込¥3,9821セット翌日出荷材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)









![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579917-260629-02.jpg)



![[73個組] 工具セット(シャッター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64566794-210430-02.jpg)