カテゴリ

  • 切削工具(69)
  • 電動工具(57)
  • 電気材料(21)
  • 日用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(343)
  • 林純薬工業(310)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(237)
  • SMC(181)
  • 福助工業(151)
  • ユニカ(107)
  • BOSCH(ボッシュ)(105)
  • マキタ(101)
  • SDS(99)
  • ミヤナガ(92)
  • ネグロス電工(79)
  • サンコーテクノ(58)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(58)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • SAMTEC(42)
  • RS PRO(37)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
  • SanDisk(サンディスク)(32)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDS」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスシャンク エスコSDSプラスシャンクエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822D-2
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
[SDS] ホールソーシャンク エスコ[SDS] ホールソーシャンクエスコ
7,350税込8,085
1個
翌日出荷
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
1,040税込1,144
1本ほか
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
フラットチゼル[SDSプラス] エスコフラットチゼル[SDSプラス]エスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。
全長(mm)250
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
840税込924
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
865税込952
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
8,310税込9,141
1セット
翌日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) エスコ110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WY-110
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
8,640税込9,504
1セット(4本)
翌日出荷
SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mmアズワン品番65-2226-03
SDS-maxドリルビット エスコSDS-maxドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) エスコ50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WY-50
乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS]エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
[SDSプラス]コンクリートドリルセット エスコ[SDSプラス]コンクリートドリルセットエスコ
8,200税込9,020
1セット
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
38mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) エスコ38mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824WY-38
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
SDS-maxロングドリルビット エスコSDS-maxロングドリルビットエスコ
6,610税込7,271
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホールソー用SDSプラスシャンク エスコホールソー用SDSプラスシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ(SDSプラス)アンカー打ち込み棒エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115アズワン品番65-2223-76
300mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ300mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:25mm全長(mm)300アズワン品番64-2270-34
250mm コールドチゼル(SDSプラス) エスコ250mm コールドチゼル(SDSプラス)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:20mm全長(mm)250アズワン品番64-2270-33
SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコSDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
450mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ450mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:25mm全長(mm)450アズワン品番64-2270-35
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ(SDSプラス)アンカー打ち込み棒エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-5
75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max) エスコ75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-77
38x250mm スケーリングチゼル(SDSプラス) エスコ38x250mm スケーリングチゼル(SDSプラス)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
仕様チゼル幅:38mm全長(mm)250アズワン品番64-7925-85
120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] エスコ120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]エスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CE-120
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンクエスコ
8,160税込8,976
1本
翌日出荷
ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラスアズワン品番65-2230-11
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-2
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-1
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
3.2x 50mm SDSプラスドリルビット エスコ3.2x 50mm SDSプラスドリルビットエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-3.2
SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコSDSプラスドリルビット EA810MBシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
38x250mm カットチゼル(SDSプラス) エスコ38x250mm カットチゼル(SDSプラス)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様チゼル幅:38mm全長(mm)250アズワン品番64-7925-86
32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ32.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
8,680税込9,548
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165