カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(119)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • 東洋バルヴ(18)
  • 河村電器産業(14)
  • イチグチ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • スイデン(8)
  • 東海キャスター(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • TRUSCO(7)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • HARIO(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • オリオン機械(5)
  • イスカル(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • オーエッチ工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SF-50」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用) エスコ50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-50材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)15寸法(mm)50×40許容荷重(kg)500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)62
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-86径(mm)50
4.0x0.5 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.5 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-50高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.481許容荷重(N)6.23巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.79
50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SF-50
210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダーエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計セフ後付ホルダー用スライドストッパー付腰周りの組み換えが簡単な着脱式ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵位置ズレしにくいサイドストッパー付防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-40
275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計腰周りの組み換えが簡単な着脱式カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵位置ズレしにくいサイドストッパー付防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-39
着脱式ホルダー エスコ着脱式ホルダーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
61x 86x 82mm ツールホルダー エスコ61x 86x 82mm ツールホルダーエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付装着工具/ハンマー、墨つぼ
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1●サイズ(mm):61×86×82(H)●ベルト通し幅:50mm●材質:スチール●丸型フック内径:Φ49mm●丸型フック線径:Φ6mm●重量:160g●取付け工具重量:3kg以下●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-3896-60
着脱式工具差し エスコ着脱式工具差しエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
ツールホルダー エスコツールホルダーエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H3M●サイズ(mm):94×99×155(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:3穴●材質:スチール●リング内径:大/50mm 中/25mm 小/22mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール●重量(g):260●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-5659-12
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95