カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 機構部品(30)
  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 照明(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • 黒田精工(1,432)
  • 三木プーリ(878)
  • RS PRO(700)
  • PROST's(601)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(551)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(438)
  • PISCO(ピスコ)(438)
  • SMC(346)
  • CKD(313)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(208)
  • JUKI(185)
  • 神東塗料(168)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHINTO」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ
3,200税込3,520
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類Vベルト
穴あきVベルトレーシング A形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング A形/10個エスコ
1,160税込1,276
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形種類Vベルトアズワン品番65-2296-11
240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製) エスコ240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。 チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2材質真鍮全長(mm)240~1200繰り返し・詰め替え対応
穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング B形/10個エスコ
1,600税込1,760
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形種類Vベルトアズワン品番65-2296-14
タイルレベリングウェッジ(リユーサブル) エスコタイルレベリングウェッジ(リユーサブル)エスコ
5,730税込6,303
1袋(250個)
翌日出荷
ノッチ付。再利用可能。
タイルレベリングウェッジ エスコタイルレベリングウェッジエスコ
1,440税込1,584
1セット(500個)
翌日出荷
超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。
引戸取手(木製) エスコ引戸取手(木製)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付ねじ無し
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
765税込842
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル
木製取手 エスコ木製取手エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
195税込215
1本
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
O型ハンドル(鏡面) エスコO型ハンドル(鏡面)エスコ
7,610税込8,371
1組
当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
O型ハンドル(HL) エスコO型ハンドル(HL)エスコ
7,890税込8,679
1組
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコO型ハンドル(ヘアライン仕上げ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコO型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)エスコ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
585税込644
1個
当日出荷から翌日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
ローラーコンベアー用スタンド エスコローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
145- 890mm ポイント指示棒(真鍮製) エスコ145- 890mm ポイント指示棒(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1個
当日出荷
持ち運びに便利なペンサイズです。
エスコ品番EA765MZ-1材質真鍮全長(mm)145~900繰り返し・詰め替え対応
DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
薄型ハンドル エスコ薄型ハンドルエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
引戸取手(ステンレス製) エスコ引戸取手(ステンレス製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
アーチェリーハンドル エスコアーチェリーハンドルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ハンドル(アルミ製) エスコハンドル(アルミ製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
240税込264
1組(2本)ほか
翌日出荷
エクステンションロッド 914mm エスコエクステンションロッド 914mmエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8アズワン品番65-2106-33
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W エスコ単相モーター 分相始動式 AC100V・250Wエスコ
27,400税込30,140
1台
翌日出荷
型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級Eアズワン品番65-2296-18定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
AC100V LED回転灯 エスコAC100V LED回転灯エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
ステー(前蓋用/左右兼用/HL) エスコステー(前蓋用/左右兼用/HL)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-47
ステー(ステンレス製) エスコステー(ステンレス製)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
ステー(ステンレス製/左右) エスコステー(ステンレス製/左右)エスコ
9,130税込10,043
1組
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 上部解放式 皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)アズワン品番65-2288-49
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム) エスコステー(前蓋用/左右兼用/クローム)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-48
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
ブリッジハンドル エスコブリッジハンドルエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
取手(ステンレス製) エスコ取手(ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
鏡面研磨仕上げ 取付ビスは付属しておりません。
平型ハンドル(ステンレス製) エスコ平型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM3×28、2本付