カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • オイルジョッキ(2)
    • 携行缶本体(2)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(1)
  • BeHAUS(2)
  • ULINE(3)
  • コダマ樹脂(1)
  • Buerkle(2)
  • 積水マテリアル(1)
  • KAUTEX(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • セキスイ(4)
  • エム・あい(47)
  • 信越化学工業(28)
  • UNiCON(ユニコン)(20)
  • SUNOCO(15)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(13)
  • 日本油化工業(12)
  • RS PRO(10)
  • 大塚刷毛製造(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UN缶」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合 エスコ22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合エスコ
6,990税込7,689特価
1缶
当日出荷から8日以内出荷
容量(L)22アズワン品番64-7988-63危険物の類別非危険物
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
ガソリン携行缶(UN適合品) エスコガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ20L ガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
7,330税込8,063
1個ほか
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
ペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27L エスコペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27Lエスコ
5,670税込6,237
1缶
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)容量(L)27寸法(Φ×高さH)(mm)300×465アズワン品番65-2314-11
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
24,800税込27,280
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)エスコ
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kgアズワン品番65-2314-85危険物の類別非危険物
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)エスコ
7,850税込8,635
1台
当日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリーエスコ
21,300税込23,430
1台
翌日出荷
ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付アズワン品番65-9245-95