カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • テープ(4)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • PISCO(ピスコ)(890)
  • 三菱マテリアル(480)
  • ダイヤトレンド(460)
  • カクダイ(110)
  • ミヤコ(85)
  • カナフジ電工(85)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • ホンダ(69)
  • 古川紙工(68)
  • ラムマウント(67)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • 京セラ(59)
  • アウス(58)
  • AWJ(56)
  • BAGSTER (バグスター)(50)
  • 東栄管機(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
540税込594特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
欠品中
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
815税込897特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)32
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
#13 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#13 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-13A形状キャップ
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
#13 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#13 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-13A
#13 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#13 エルボ[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-13A
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
VP30 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP30 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-30V
#25 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#25 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-25A
#20 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#20 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-20A形状キャップ
#20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-20A
#50 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#50 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-50A
18.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ18.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径14適合径(Φmm)18ねじ穴(Φmm)5
16A吊バンド(VP管用/10個) エスコ16A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,060税込1,166特価
1個
当日出荷から翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22
VP25 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP25 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-25V
40A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
19mm幅用 両面テープホルダー エスコ19mm幅用 両面テープホルダーエスコ
3,350税込3,685
1個
8日以内出荷
剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用エスコ品番EA943VP材質プラスチック対応テープ幅(mm)19以内主なワークパーツ
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ13A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)13奥行(mm)26適合管外径(Φmm)18
10A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ10A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)10奥行(mm)26適合管外径(Φmm)17.3
26.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ26.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径22適合径(Φmm)26ねじ穴(Φmm)5
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,950税込2,145
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ115-190mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)40(190)適合管外径(Φmm)48スライド寸法(mm)115/190
40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ40A [VP・VU管用]目 皿エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-31
90A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ90A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
60.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ60.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径54適合径(Φmm)60ねじ穴(Φmm)5.5
42.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ42.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径36適合径(Φmm)42ねじ穴(Φmm)5.5
14.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ14.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径SV14適合径(Φmm)14ねじ穴(Φmm)4
48.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ48.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
1,140税込1,254
1袋(5個)
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径42適合径(Φmm)48ねじ穴(Φmm)5.5
32A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ32A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)32奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7
34.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ34.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径28適合径(Φmm)34ねじ穴(Φmm)5.5