カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- PISCO(ピスコ)(155)
- 三菱マテリアル(47)
- エバオン(16)
- 日栄インテック(15)
- ネグロス電工(11)
- 東芝キヤリア(11)
- I-VALUE(10)
- カクダイ(9)
- KITO(キトー)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- MCP(7)
- アカギ(6)
- 昭和コーポレーション(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- HSバルブ(5)
- TRUSCO(4)
- パイロット(4)
- ブランドをもっと見る
「VP20」の検索結果
特価

防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958177-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958247-171207-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958107-180202-02.jpg)

![#20 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957723-180326-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958292-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957854-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957802-180326-02.jpg)