カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • 三菱マテリアル(63)
  • 伊東電機(41)
  • 未来工業(33)
  • コンサス(25)
  • エバオン(16)
  • 東芝キヤリア(12)
  • ネグロス電工(11)
  • I-VALUE(11)
  • カクダイ(9)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • MCP(8)
  • 因幡電工(7)
  • アカギ(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • SMC(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP20」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ エスコ鉄工ヤスリエスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり全長(mm)320刃長(mm)200
鉄工やすり EA521Vシリーズ エスコ鉄工やすり EA521Vシリーズエスコ
1,670税込1,837
1本
3日以内出荷
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
24,100税込26,510
1セット(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-60
呼20・25用 ドレンホースアダプター エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプターエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
20A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ20A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471EP-20
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471CP-20
#20/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EM-20A
#20 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#20 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-20A形状キャップ
#20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-20A
#20 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#20 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-20A
25x20 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ25x20 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
229税込252特価
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-3A
20x16 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ20x16 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
190税込209
1個
翌々日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-1A
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
#20  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ#20 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EC-20
#20  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ#20 給水栓エルボ[HI-VP]エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EB-20