カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • VVF・VVR(1)
  • 作業工具(14)
    • 手動型(4)
  • 空調・電設資材(17)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 愛知電線(4)
  • 富士電線工業(9)
  • カワイ電線(10)
  • 弥栄電線(9)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 正和電工(1)
  • 協和電線工業(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • ELPA(76)
  • SMC(163)
  • 未来工業(149)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(53)
  • アメリカン電機(41)
  • オーム電機(39)
  • フジ矢(27)
  • ネグロス電工(26)
長さ(m)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVF線用防塵カバー エスコVVF線用防塵カバーエスコ
770税込847
1個(20個)
翌日出荷
ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20関連資料(0.17MB) (0.4MB)
VVFケーブル(VAケーブル) エスコVVFケーブル(VAケーブル)エスコ
26,900税込29,590
1巻
翌日出荷
導体3心(白・黒・赤)。
長さ(m)20定格容量27A600V
VVF用両サドル(ステンレス製) エスコVVF用両サドル(ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋(10個)
翌日出荷
1.6x2C VVF用片サドル エスコ1.6x2C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-1
VVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃 エスコVVF(VA線)ケーブルストリッパー用替刃エスコ
2,100税込2,310
1袋
翌日出荷
EA580EH用替刃。
材質
VVF線ストリッパー (2・3心用) エスコVVF線ストリッパー (2・3心用)エスコ
3,850税込4,235
1丁
翌日出荷
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。 切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 工具の裏面に目盛付き。
仕様●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマーアズワン品番65-2149-40
H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコH・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )エスコ
290税込319
1袋(5個)
翌日出荷
横ずれ防止機能付
1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-7
1.6x3C VVF用片サドル エスコ1.6x3C VVF用片サドルエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-2
2.6x3C VVF用片サドル エスコ2.6x3C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-3
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心アズワン品番64-7866-92
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-96差込み線数(本)2
1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー エスコ1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-6
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-01差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-94差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)エスコ
8,400税込9,240
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-99差込み線数(本)3入数20
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3アズワン品番64-7866-93
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-98差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)エスコ
8,440税込9,284
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-02差込み線数(本)3入数20
1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー エスコ1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580ED-5
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-95差込み線数(本)2入数20
モール用デズミ エスコモール用デズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
モール用イリズミ エスコモール用イリズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
665税込732
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-21
モール用イリズミ エスコモール用イリズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂ブラック
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
295税込325
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付エスコ
4,740税込5,214
1丁
翌日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できますスタンダード刃強力型バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°アズワン品番65-3884-86
ねじプライヤー (ねじザウルス)セット エスコねじプライヤー (ねじザウルス)セットエスコ
6,870税込7,557
1セット
翌日出荷
セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。
材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
浴室換気タイマースイッチ エスコ浴室換気タイマースイッチエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,300税込21,230
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
560税込616
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,810税込3,091
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mmアズワン品番65-2252-60
220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ220/480mm 電線リール ブレーキ付エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!ブレーキ付速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)アズワン品番65-3887-05
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
関連キーワード
vvfケーブル特集