カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(83)
- ハンマーキャスター(49)
- 三菱電機(37)
- 日東工業(31)
- ダイヤトレンド(18)
- アカギ(16)
- オサメ工業(16)
- ノーブランド(14)
- ALCANhands(12)
- ATEN(11)
- シルファー(11)
- brembo(9)
- MANN-FILTER(9)
- コンサス(9)
- 雅(9)
- ケナメタル(8)
- セブンユニフォーム(8)
- HAKKO(白光)(7)
- ブランドをもっと見る
「a-108」の検索結果
特価

M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
(HFO1234yf)小型容器アダプター
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。![5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978328-170829-02.jpg)
5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA573LA-108形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
84-108mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-108材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378895-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
ポータブル電源
エスコ¥103,000税込¥113,3001台翌日出荷付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
585kg 強力型シャックル(ステンレス製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA638F-108A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)25.9使用荷重(kg)585寸法B(mm)13.2寸法D1(mm)7.9寸法D2(mm)9.7
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19





![[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472808-170510-02.jpg)






![5.5-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918846-180219-02.jpg)





![5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978328-170829-02.jpg)

![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50378895-180221-02.jpg)