カテゴリ
- 制御機器(231)
- 物流用品(186)
- 自動車純正部品(178)
- バイク純正部品(143)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- 配管・水廻り設備部材(88)
- トラック純正部品(82)
- 切削工具(74)
- メカニカル部品(62)
- 空調・照明・電設資材(56)
- バイク部品(49)
- 電気材料(45)
- 自動車補修部品(40)
- 機構部品(38)
- 科学研究・開発用品(37)
- パソコン/周辺機器(26)
- 測定用品(25)
- 安全標識(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 建築金物(21)
- 作業工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 事務用品(16)
- 農業機械(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 厨房用品(13)
- 電動工具(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業服(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 保管用品(10)
- 家電(10)
- 店舗什器・備品(9)
- オフィス家具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 防災用品(6)
- 縫製用品(6)
- 空圧工具(6)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 溶接用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- brembo(14)
- KITO(キトー)(98)
- KYOCERA AVX(16)
- MAZDA(マツダ)(94)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- SAMTEC(47)
- SMC(91)
- エスコ(50)
- オサメ工業(16)
- ニッサン(24)
- ノーブランド(16)
- ハンマーキャスター(51)
- ホンダ(125)
- ミツビシ(55)
- 三木プーリ(14)
- 三菱ふそう(80)
- 三菱電機(57)
- 日東工業(63)
- 東洋バルヴ(13)
- ブランドをもっと見る

VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(162件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(200件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(160件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
エアフィルター
サンエレメント(470件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
タイルカーペット GA-100
東リ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
アルミ不等辺アングル
アルインコ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら