カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(296)
  • ミツビシ(65)
  • SMC(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • 旭精工(28)
  • アーネスト(25)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • ケナメタル(19)
  • 東海キャスター(19)
  • RS PRO(16)
  • サンエス(14)
  • アカギ(14)
  • 岡崎精工(10)
  • (10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • HAKKO(白光)(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • ヨドノ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-118」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
190税込209
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
630税込693
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
4,080税込4,488
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-25
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
555税込611
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-40
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
590税込649
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
51,300税込56,430
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-67
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
51,300税込56,430
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:318●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-30
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,450税込3,795
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,040税込1,144
1組(3枚)ほか
翌日出荷
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ
235税込259
1袋(4個)
翌日出荷
EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5入数(個)4ねじサイズM6
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
3,180税込3,498
1袋
翌日出荷
軸用。
材質入数1
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
59,700税込65,670
1脚
当日出荷から8日以内出荷
高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-93
仮設用コンセント(2口・抜止) エスコ仮設用コンセント(2口・抜止)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
速結式ねじなし端子式 仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mmアズワン品番65-2252-59
マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコマルチツールセット(トリマーヘッド付)エスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-88
195mm/ 440mm 中厚鎌(片刃) エスコ195mm/ 440mm 中厚鎌(片刃)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質ステンレス、スーパークロマックス鋼全長(mm)440刃長(mm)195柄長さ(mm)390アズワン品番64-7906-75
800x420x1800mm パーテーション エスコ800x420x1800mm パーテーションエスコ
32,000税込35,200
1個
当日出荷
材質フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル:(ポリカーボネート中空樹脂板)、キャップ:PP寸法(mm)800×420×1800(H)質量(kg)7.4
セーフティーグラス(レンズ3色セット付) エスコセーフティーグラス(レンズ3色セット付)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70質量(g)めがね単体:40シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcerレンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)18外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-30
118mm/P6A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
材質デルリン500 (アセタール樹脂)形状曲・鋭幅(mm)0.6全長(mm)118耐熱温度(℃)240アズワン品番64-2234-41
1800mmワーキングバー エスコ1800mmワーキングバーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理材質スチール全長(mm)1800mm質量(kg)7.3kg軸径24mm先端幅(mm)45mm
R 3/8"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-118使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6.5
A118 スタンダード Vベルト エスコA118 スタンダード Vベルトエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-118種類Vベルト規格A118
IDカード用名札(ストラップ付・リール付/黒) エスコIDカード用名札(ストラップ付・リール付/黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。 ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ストラップ色ブラック付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm)エスコ品番EA956VA-118材質再生ポリカーボネート樹脂タイプハードカードサイズ(mm)54×86
62x42x55mm 連結金具(ステンレス製) エスコ62x42x55mm 連結金具(ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-118A
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製) エスコW 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)エスコ
385税込424
1袋(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-118A二面幅(mm)17
11.8x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ11.8x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-11.8
118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-7
118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-17
118mm/P2A  プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-11
118mm/P2A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ(1件のレビュー)
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-1
14-14 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ14-14 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-118幅(mm)30全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら