カテゴリ
- 作業工具(19)
- 物流用品(17)
- 安全保護具(14)
- 研磨材(13)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- SMC(1,578)
- MAZDA(マツダ)(672)
- スバル(457)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- SAMTEC(155)
- RS PRO(149)
- トヨタ(133)
- 三菱電機(124)
- HARWIN(123)
- タンガロイ(112)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- イスカル(93)
- 日東工業(90)
- ホンダ(89)
- SIEMENS(89)
- TRUSCO(81)
- KEMET(79)
- ハンマーキャスター(63)
- ブランドをもっと見る
「a-120」の検索結果
![[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405403-260624-02.jpg)
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R410A用エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120
20mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ(12件のレビュー)¥135税込¥1491セット欠品中サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
防草砂 硬化型 15kg
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081袋翌日出荷水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。材質セメント、砂色茶使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-120材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)8![[高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713516-250829-02.jpg)
[高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷貼付用(ステッカータイプ)。一般高圧ガス保安規則および危険物の規制に関する規則に基づく標識です。材質蛍光エンビステッカー(アクリル系)タイプ粘着取付方式ステッカー文字色蛍光オレンジ
10x330mm レジンベルト(#120/10本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック当日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)10×330入数10本
1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)42対辺(mm)20外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
エスコ¥4,520税込¥4,9721本翌日出荷仕様●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
11本組 ビットセット(金属用)
エスコ¥3,330税込¥3,6631組翌日出荷保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25
# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
エスコ¥4,430税込¥4,8731枚(50枚)翌日出荷用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#120寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125入数50枚
マルチツールセット(カットソーヘッド付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)2構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌々日出荷高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
ドライバーセット (+ -)
エスコ¥5,630税込¥6,1931セット翌々日出荷4本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)、(+)ドライバー(スタビー) (先端:#2、軸径:6mm、軸長:40mm、全長:90mm)、(-)ドライバー(スタビー) (刃幅:6.5mm、軸径:5mm、刃厚:1.0mm、軸長:30mm、全長:75mm)。
1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)
エスコ¥48,700税込¥53,5701台3日以内出荷仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。材質アルミ合金段数3段踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130脚長(m)1.08~1.28幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84折りたたみ寸法(mm)567×152×1105天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145





![[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405403-260624-02.jpg)








![[高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713516-250829-02.jpg)















![22-8S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919004-180219-02.jpg)











![[EA682HA-1200用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598723-210430-02.jpg)