カテゴリ
- 制御機器(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 電気材料(28)
- メカニカル部品(24)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(13)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(52)
- SMC(33)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- ハスクバーナ(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- ツクモ工学(6)
- 京セラ(5)
- サンテック(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- THK(4)
- Kawasaki(4)
- 東京メタル(4)
- エスコ(3)
- KSフィルター(3)
- ATEN(3)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ra-120」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
20mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ(12件のレビュー)¥135税込¥1491セット欠品中サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
回転ステージ
ツクモ工学¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から22日以内出荷θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースター
DXアンテナ¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ノーマッドマットエキストラ・デューティ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1枚ほか当日出荷から15日以内出荷コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
ノーマッドマットスタンダード・クッション
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚ほか当日出荷から22日以内出荷キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。用途通行量の少ないビルや店舗に。
ラポック(穴あきタイプ)
ハヤシ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から14日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタン
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm)
ATEN¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
エンハンス マット500(裏地付)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷から16日以内出荷防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)厚さ(mm)8色グレー
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
12tパイプベンダー
BIG RED¥73,980税込¥81,3781台欠品中付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
ノーマッド カーペットマット4000(裏地付)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷から8日以内出荷雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)仕様裏地付種別玄関マット材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8構造カーペットタイプ機能吸水、防炎、泥落とし材質(裏)塩化ビニール(PVC)設置場所屋内
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
ラック ガストロノームパン 角型 1/2
ミヤザキ食器¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。 オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。材質磁器容量(L)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×65耐熱温度(℃)300
機械式ドーリージャッキ2台セット
BIG RED¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷機械式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動材質フレーム/鉄、ローラー/樹脂、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)16キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)260~620能力(kg)566
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
真空断熱ステンレスポット
タイガー魔法瓶¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷スタイリッシュなデザイン性と使いやすさを追求したステンレスポット。軽くて丈夫なステンレス製の真空二重構造により、高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、温度を長時間保ちます。簡単に素早く着脱できるワンタッチふたを採用。レバーをプッシュして傾けると中の飲み物が出る構造です。広口約7.5cmで大きな氷も入りやすい。本体丸洗いOK!エコマーク認定認定口径(Φcm)7.5エコマーク認定番号10 146 004
ワンタッチワンダーヂスク
レヂトン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(M10)適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
充電式LEDランタン
パーフェクトレード¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷突然の雨でも安心のIP45防水・防塵性能を搭載、背面にマグネットと吊るしフック付きで多用途に使用可能です。36個のLED光源を搭載し1200lmの超高輝度照射。また4段階の光量調節が可能です。電池残量インジケーターを備えた5200mAHの大容量バッテリーを搭載し、非常時にはスマホ等の充電用バッテリーとしても使用でいただけます。付属品充電ケーブル、取扱説明書、収納バッグ材質ARS,アルミ合金、PC質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×50LED色暖色入力端子USB電池寿命約500-1000回バッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)最大1200防水性IP45連続点灯時間(時間)約60(弱モード)
エンハンス マット1000(裏地付)
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。厚さ(mm)9
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
エンハンス マット3000(裏地付)
3M(スリーエム)¥47,980~税込¥52,778~1枚当日出荷から12日以内出荷ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。